カテゴリ
- 電気材料(11)
- CV・CVT(6)
- VCT(1)
- 固定用ケーブル(2)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(6)
- 4(3)
長さ(m)
- 5(5)
- 10(10)
- 15(4)
- 20(8)
- 25(3)
- 30(8)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 5.5(7)
- 6(2)
- 6.4(1)
- 7(2)
- 11(1)
シース色
カラー(4)
灰(2)
黒(7)
導体公称断面積(mm2)
- 22
- 0.75(2)
- 0.9(1)
- 1.25(4)
- 2(10)
- 3.5(10)
- 5.5(11)
- 8(13)
- 14(20)
- 38(11)
- 60(8)
- 100(8)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(1)
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 66(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 120(3)
- 130(1)
66・80・90・100・110・115・120・130
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVD(2)
- 600V CVT(2)
- IV(1)
- VVR(1)
600V CV・600V CVD・600V CVT・IV・VVR
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 富士電線工業(1)
- 行田電線(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・富士電線工業・行田電線・古河電工パワーシステムズ・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「cv 14sq」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781巻(10m)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。定格電圧(V)600
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から7日以内出荷燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。種別より線色黒種類難燃ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性優試験電圧(V/1分)3500定格温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示)の600V CV 単心を使用 一般電力用 一括シース型CV に比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5