カテゴリ
- 電気材料(7)
- CV・CVT(5)
- VCT(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(6)
- 4(3)
導体公称断面積(mm2)
- 22
- 0.75(1)
- 1.25(4)
- 2(7)
- 2.0(1)
- 3.5(8)
- 5.5(8)
- 8(14)
- 14(9)
- 38(7)
- 60(5)
- 100(5)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(1)
導体外径(Φmm)
- 5.5(6)
- 6(1)
- 7(1)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(4)
長さ(m)
- 5(4)
- 10(6)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(3)
- 30(6)
- 35(3)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 66(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(2)
- 120(2)
- 130(1)
66・80・90・100・110・120・130
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(2)
- VVR(1)
600V CV・600V CVD・600V CVT・VVR
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 富士電線工業(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・富士電線工業・タツタ電線・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「cv 8sq」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1巻(30m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。