カテゴリ
- 電気材料(11)
- KIV(6)
- IV(2)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 22
- 0.5(11)
- 0.75(21)
- 0.9(2)
- 1.25(24)
- 2(26)
- 3.5(21)
- 5.5(22)
- 8(14)
- 14(11)
- 38(9)
- 60(8)
- 80(1)
- 100(8)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(1)
- 325(1)
シース色
カラー(6)
黒(3)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(5)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(5)
導体外径(Φmm)
- 6(2)
- 6.7(1)
- 6.8(3)
- 7(5)
- 9.1(1)
芯数(C)
- 1(5)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(3)
- 品川電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・品川電線・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「kiv 緑」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
KIV 22SQ
品川電線¥199,800税込¥219,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)22仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)117ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥13,980税込¥15,3781巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥279,800税込¥307,7801巻(100m)7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠全長(m)100試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥239,800~税込¥263,780~1巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル