カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 22
- 2(20)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 200(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 品川電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv2.0」の検索結果

KIV 22SQ
品川電線¥129,800税込¥142,7801本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)22仕上外径(Φmm)10.5定格電圧(V)600許容電流(A)117ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)270導体構成(本/mm)7/20/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.844規格/略称KIV