カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCT(2)
    • CV・CVT(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(4)
  • 0.5(5)
  • 0.75(14)
  • 1.25(14)
  • 2(13)
  • 3.5(8)
  • 5.5(8)
  • 8(7)
  • 14(4)
  • 38(3)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
  • 11(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • カワイ電線(1)
富士電線工業・フジクラ・ダイヤケーブル・カワイ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 8sq」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
関連キーワード
棒端子 8sq特集