カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VCT(1)
絞り込み
ブランド
  • カワイ電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.75(5)
  • 1.25(5)
  • 2(5)
  • 3.5(2)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 38(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 300(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvc」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
33,980税込37,378
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。 8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。) 可とう性にすぐれています。
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。 シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。 性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。試験電圧3000
kvc特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT
  • おすすめ人気ランキング
  • kvc