カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • VVF・VVR(3)
    • VCT(1)
    • CV・CVT(2)
絞り込み
ブランド
  • 行田電線(3)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(3)
  • 3(6)
  • 4(2)
導体外径(Φmm)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 10.2(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(5)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(7)
  • 8(8)
  • 14(8)
  • 38(4)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr 1.6」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
139,800税込153,780
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻(10m)ほか
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
7,198税込7,918
1巻(10m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
関連キーワード
vvf 1.6 3c特集