カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 24
  • 0.08(1)
  • 0.13(1)
  • 0.21(1)
  • 0.33(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.61(1)
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛半硬質PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ul110 1210特集