カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 26
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.48(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ul1430」の検索結果

非鉛照射架橋PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(610m)5日以内出荷から79日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10