カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • KIV(5)
    • IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5
  • 0.5(2)
  • 0.75(4)
  • 0.9(1)
  • 1.25(7)
  • 2(6)
  • 5.5(5)
  • 8(6)
  • 14(7)
  • 22(5)
  • 38(4)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 100(4)
  • 300(2)
  • 色カラー(6)
  • 色(5)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(2)
  • 2.5(4)
芯数(C)
  • 1(5)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • エスコ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • KHD(1)
三ツ星・エスコ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・KHD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14sq kiv」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
kiv0.75sq 青特集