カテゴリ

  • 電気材料(28)
    • IV(9)
    • KIV(17)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5
  • 0.125(3)
  • 0.2(3)
  • 0.25(2)
  • 0.3(6)
  • 0.5(15)
  • 0.75(25)
  • 0.9(4)
  • 1.25(33)
  • 1.6(3)
  • 2(33)
  • 5.5(29)
  • 8(24)
  • 14(21)
  • 22(19)
  • 38(17)
  • 60(14)
  • 100(12)
  • 150(6)
  • 200(5)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 100(11)
  • 300(8)
  • 色カラー(25)
  • 色(1)
  • 色(22)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(10)
  • 2.5(13)
  • 4.1(1)
芯数(C)
  • 1(11)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(8)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(1)
  • 昭和電線(1)
  • KHD(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • JAPPY(2)
  • オーナンバ(2)
  • ユーボン(2)
  • 三沢電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・三ツ星・昭和電線・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・JAPPY・オーナンバ・ユーボン・三沢電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2.0」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
71,980税込79,178
1巻(300m)
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
8,050税込8,855特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
91,980税込101,178特価
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(25m)
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
119,800税込131,780
1巻(300m)
当日出荷から8日以内出荷
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻(5m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
33,980税込37,378特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
25,980税込28,578
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
2種ビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)2種ビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
83,980税込92,378
1巻(300m)
4日以内出荷から14日以内出荷
一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
機器用ビニルコード IV ユーボン機器用ビニルコード IVユーボン
7,598税込8,358
1巻(25m)
3日以内出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線JAPPY
18,980税込20,878
1巻(100m)
翌日出荷
JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
19,980税込21,978特価
1巻(100m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
600Vビニル絶縁電線 昭和電線600Vビニル絶縁電線昭和電線(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1巻(300m)
当日出荷から12日以内出荷
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600Vビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
71,980税込79,178
1巻(300m)
3日以内出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
69,980税込76,978
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
長さ(m)300定格電圧(V)600定格温度(℃)75
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
26,980税込29,678
1巻(100m)
翌日出荷
心数(C)1
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
34,980税込38,478
1巻(100m)
翌日出荷
緑/黄
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
29,980税込32,978
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V二種ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
66,980税込73,678
1巻(300m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
長さ(m)300定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
iv 線特集