カテゴリ

  • 電気材料(16)
    • KIV(16)
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • KHD(2)
  • エスコ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • オーナンバ(2)
  • ユーボン(2)
  • JAPPY(1)
  • 三沢電線(1)
  • 色カラー(15)
  • 色(1)
  • 色(13)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(9)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5
  • 0.5(11)
  • 0.75(17)
  • 1.25(19)
  • 2(20)
  • 5.5(14)
  • 8(10)
  • 14(7)
  • 22(6)
  • 38(5)
  • 60(4)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
芯数(C)
  • 1(8)
導体外径(Φmm)
  • 2.4(1)
  • 2.5(12)
  • 4.1(1)
2.4・2.5・4.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
18,980税込20,878
1巻(100m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
19,980税込21,978
1巻(100m)
翌日出荷
心数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
19,980税込21,978特価
1巻(100m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
29,980税込32,978特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY電気機器用ビニル絶縁電線JAPPY
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(100m)
翌日出荷から61日以内出荷
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(25m)
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
12,500税込13,750
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60難燃性60度傾斜
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1黄/緑材質(導体)軟銅集合より線材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60度傾斜
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
23,980税込26,378
1巻(100m)
翌日出荷
緑/黄
機器用ビニルコード IV ユーボン機器用ビニルコード IVユーボン
7,398税込8,138
1巻(25m)
3日以内出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
iv 線特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら