カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(1)
- 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5
- 0.128(1)
- 0.204(1)
- 0.75(3)
- 1.25(4)
- 2(2)
- 5.5(3)
- 8(2)
- 14(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(3)
- 22(7)
- 24(4)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 2.5(2)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul3385」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応