カテゴリ
- 電気材料(1)
- VFF(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5
- 0.3(1)
- 0.5(8)
- 0.75(16)
- 1.25(23)
- 2(12)
- 5.5(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
導体外径(Φmm)
- 2.5(1)
ブランド
- 田中電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vff 2.0」の検索結果

ビニル平形コード/スピーカーコード
田中電線¥59,980税込¥65,9781巻(100m)5日以内出荷から6日以内出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下用途オーディオのスピーカーコード。 直流DC用コード。小型電気器具の電源コード規格/略称VFF条長(m)100色赤/黒定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応