カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5
- 0.3(2)
- 0.5(14)
- 0.75(17)
- 0.9(1)
- 1.25(17)
- 2(13)
- 5.5(4)
- 8(3)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 100(2)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 2.4(1)
- 2.5(2)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- KHD(1)
- 三ツ星(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
KHD・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vsf」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV