カテゴリ
- 電気材料(1)
- 汎用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(7)
- 1.25(8)
- 2(7)
- 3.5(3)
- 5.5(2)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
芯数(C)
- 3(1)
長さ(m)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 2.5(1)
- 4.1(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「s-vct」の検索結果

柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応