カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38
  • 0.5(1)
  • 0.75(6)
  • 1.25(6)
  • 1.3(2)
  • 2(6)
  • 3.5(5)
  • 5.5(4)
  • 8(4)
  • 14(3)
  • 22(3)
  • 60(2)
  • 100(2)
長さ(m)
  • 10(1)
導体外径(Φmm)
  • 9.1(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 福電(1)
  • 石川特殊電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「福電」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
79,980税込87,978
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線 石川特殊電線耐熱電線 600Vけい素(シリコーン)ゴム絶縁ガラス編組電線石川特殊電線(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から8日以内出荷
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
固定用ケーブルカテゴリ