カテゴリ
- 電気材料(6)
- CV・CVT(4)
- VCT(1)
- IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 0.75(2)
- 0.9(1)
- 1.25(3)
- 2(5)
- 3.5(5)
- 5.5(5)
- 8(8)
- 14(7)
- 22(7)
- 60(5)
- 100(4)
- 150(2)
- 200(2)
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(5)
- 4(1)
長さ(m)
- 5(6)
- 10(6)
- 15(4)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(4)
- 50(3)
許容電流
- 93(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 155(1)
- 162(1)
- 165(1)
- 170(1)
導体外径(Φmm)
- 7.3(4)
- 7.8(1)
- 8(1)
- 9.1(1)
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(4)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(4)
600
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(1)
- IV(1)
600V CV・600V CVD・600V CVT・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 富士電線工業(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・富士電線工業・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「CVT」の検索結果
商品豆知識

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(5m)ほか翌日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5