カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(6)
- VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 0.75(2)
- 0.9(1)
- 1.25(4)
- 2(6)
- 3.5(6)
- 5.5(6)
- 8(9)
- 14(8)
- 22(10)
- 60(6)
- 100(5)
- 150(3)
- 200(2)
長さ(m)
- 5(6)
- 10(7)
- 15(4)
- 20(7)
- 25(1)
- 30(5)
- 50(4)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(5)
- 4(1)
導体外径(Φmm)
- 7.3(4)
- 7.8(2)
- 8(1)
- 9.1(1)
シース色
カラー(4)
灰(1)
黒(5)
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 93(1)
- 113(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 155(1)
- 162(2)
- 165(1)
- 170(1)
93・113・120・140・155・162・165・170
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(1)
- IV(2)
600V CV・600V CVD・600V CVT・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(1)
- 住電機器システム(2)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・住電機器システム・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(5m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥29,980~税込¥32,978~1巻(5m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
6600Vテープ巻形屋外終端接続部
住電機器システム¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
6600Vテープ巻形屋内終端接続部
住電機器システム¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から3日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70