カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 0.5(2)
- 0.75(6)
- 1.25(6)
- 2(6)
- 3.5(4)
- 5.5(5)
- 8(3)
- 14(3)
- 22(3)
- 60(1)
- 100(1)
シース色
カラー(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 9.1(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- タツタ電線(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「HKIV」の検索結果

電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥329,800税込¥362,7801巻(100m)7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠全長(m)100試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115