カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • 固定用ケーブル(7)
    • CV・CVT(1)
    • KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38
  • 0.5(1)
  • 0.75(3)
  • 0.9(1)
  • 1.25(5)
  • 2(8)
  • 3.5(8)
  • 5.5(8)
  • 8(11)
  • 14(11)
  • 22(10)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 60(9)
  • 100(9)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 250(3)
  • 325(1)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 5(5)
  • 10(8)
  • 15(4)
  • 20(8)
  • 25(3)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(6)
  • 100(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(6)
導体外径(Φmm)
  • 7.3(1)
  • 7.8(4)
  • 8.4(1)
  • 8.8(1)
  • 9.1(2)
ブランド
  • フジクラ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • タツタ電線(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
  • 日立金属(旧日立電線)(1)
  • 三ツ星(1)
フジクラ・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・住友電気工業(S-FREE(R))・古河電工パワーシステムズ・日立金属(旧日立電線)・三ツ星
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KIP電線」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(5m)ほか
当日出荷から翌日出荷
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム材質(導体)すずめっき軟銅線連続使用温度(℃)80/最高
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
28,980税込31,878
1本(10m)ほか
5日以内出荷
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)黒色規格JIS C 3611定格電圧(V)6600材質(絶縁体)EPゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCタツタ電線
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
翌日出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類難燃ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線 住友電気工業(S-FREE(R))6600V 高圧機器内配線用EPゴム絶縁電線住友電気工業(S-FREE(R))
27,980税込30,778
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)難燃性ポリフレックス電線日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類難燃ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
kip線特集