カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 1.25(6)
- 1.255(1)
- 2(8)
- 3.5(6)
- 5.5(6)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 60(1)
- 100(1)
長さ(m)
- 10(1)
「em-ce」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(10m)当日出荷から62日以内出荷JIS 認定品(JIS マーク表示) 可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600定格温度(℃)90