カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 38
- 8(1)
- 14(1)
- 22(2)
- 60(2)
- 100(2)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
長さ(m)
- 10(3)
「em-cet」の検索結果

600V単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥67,980税込¥74,7781巻(10m)翌々日出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒・白・赤定格温度(℃)90
耐燃性ポリエチレンシース単心3コより電力ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥109,800税込¥120,7801巻(10m)9日以内出荷から62日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。定格電圧(V)6600構造難燃性導体円形圧縮定格温度(℃)90
耐燃性ポリエチレンシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥119,800税込¥131,7801巻(10m)9日以内出荷可とう性は、従来ケーブルと同等です。 耐寒性は-50℃です。長さ(m)10定格電圧(V)6600構造3層導体円形圧縮定格温度(℃)90