カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 2PNCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38
  • 0.75(5)
  • 1(1)
  • 1.25(4)
  • 2(4)
  • 3.5(5)
  • 5.5(4)
  • 8(2)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 8.8(1)
  • 24.6(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pnct」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線/ケーブル 富士電線工業

    電線/ケーブル

    富士電線工業
    10,980税込12,078
    1本
    7日以内出荷
    絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
    用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。質量(kg)208.0(100m巻)種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.2【平均】1.08【部分最小】0.96 / 〈シース〉【標準】2.9【平均】2.61【部分最小】2.47許容電流(A)140外径(Φmm)24.6材質(シース)クロロプレンゴム混合物テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.1材質(絶縁体)EPゴム混合物素線径(mm)0.450(±0.01)曲げ半径(mm)122外径(mm)24.6/【導体】8.8絶縁体厚さ(mm)1.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.541シース厚(mm)2.9許容温度(℃)75導体構成(本/mm)7/34/0.45導体外径(Φmm)8.8絶縁抵抗(200℃)200kΩ/kmシース外径(Φmm)30.4(±0.58)導体公称断面積(mm2)38素線数【導体】7/34材質(導体)すずめっき軟銅集合撚線耐電圧(V/min)(水中)3000最低使用温度(℃)(固定)-40、(移動)-25絶縁体外径(Φmm)11.4(±0.24)
関連キーワード
2pnct 三ツ星特集