カテゴリ
- 電気材料(9)
- 固定用ケーブル(9)
絞り込み
芯数(C)
- 4(9)
導体公称断面積(mm2)
- 4
- 0.2(13)
- 0.3(39)
- 0.5(57)
- 0.75(101)
- 0.823(12)
- 1.25(115)
- 2(120)
- 2.08(8)
- 3.5(66)
- 5.5(54)
- 8(40)
- 14(36)
- 16(22)
- 18(17)
- 20(16)
- 22(36)
- 24(12)
- 38(23)
- 60(12)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
長さ(m)
- 5(3)
- 10(5)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 100(1)
シース色
黒(3)
導体外径(Φmm)
- 2.6(2)
- 2.8(2)
- 4(2)
- 6.6(1)
- 6.9(1)
- 7(1)
- 7.28(1)
- 8.3(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- 日合通信電線(4)
- タツタ電線(2)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・日合通信電線・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「4芯」の検索結果

CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥91,980~税込¥101,178~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥96,980~税込¥106,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥65,980~税込¥72,578~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
電気機器電源用、電子機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥119,800~税込¥131,780~1巻(5m)ほか8日以内出荷CCC認証対応製品(TVV)。GB規格(GB/T18380)垂直試験に合格。CEマ-キング適合宣言製品用途電気機器電源用、電子機器配線用ケ-ブル規格ULcULCEPSECCC耐電圧2500分類電源用心数(C)4シールド無し定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐熱