カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 4(1)
芯数(C)
- 4(1)
シース色
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 4
- 0.823(1)
- 1.31(1)
- 2(1)
- 2.08(1)
- 3.31(1)
- 5.261(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 8.367(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 13.30(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 21.15(1)
- 33.62(1)
ブランド
- タツタ電線(1)
タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥91,980~税込¥101,178~1本(10m)ほか3日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら