カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VVF・VVR(1)
    • VCTF(1)
絞り込み
導体外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.1(1)
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 弥栄電線(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 8(1)
シース色
  • シース色灰(2)
灰
許容電流
  • 28(1)
  • 33(1)
28・33
規格/略称
  • VVF(1)
VVF
ケーブル形状
  • 平型(1)
平型
導体サイズ
  • 3(1)
3
絶縁体色
  • 白(1)
  • 赤(1)
  • 黒(1)
白・赤・黒
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.6 vvf」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
関連キーワード
vvf 1.6 3c特集