カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VVF・VVR(3)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
導体外径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 1.6(1)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 8(1)
  • 色(1)
ブランド
  • 富士電線工業(2)
  • 弥栄電線(2)
富士電線工業・弥栄電線
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVFケーブル 弥栄電線VVFケーブル弥栄電線(9件のレビュー)
25,980税込28,578特価
1巻(50m)
当日出荷から8日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
アース線入り VVFケーブル 弥栄電線アース線入り VVFケーブル弥栄電線
37,980税込41,778
1巻(50m)
5日以内出荷から6日以内出荷
住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。芯数(C)2適合規格JCS4519被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業
38,980税込42,878
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル全長(m)50シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
関連キーワード
vvfケーブル特集