カテゴリ
- 電気材料(3)
- CV・CVT(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5
- 2(6)
- 3.5(2)
- 8(3)
- 14(5)
- 22(3)
- 38(4)
- 60(4)
- 100(4)
- 150(2)
- 200(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
シース色
カラー(1)
黒(2)
カラー・黒
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 39(1)
- 44(1)
- 52(1)
39・44・52
規格/略称
- 600V CV(3)
600V CV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv2.0」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能