カテゴリ
- 電気材料(12)
- KIV(10)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5
- 0.5(6)
- 0.75(9)
- 0.9(2)
- 1.25(11)
- 2(16)
- 3.5(12)
- 8(10)
- 14(8)
- 22(12)
- 38(6)
- 60(7)
- 80(1)
- 100(6)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
- 325(1)
シース色
カラー(2)
黒(2)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(4)
- 100(8)
- 300(1)
芯数(C)
- 1(7)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
- 3.1(8)
- 5.1(1)
ブランド
- 三ツ星(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- KHD(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- オーナンバ(1)
- ユーボン(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- マリンテック(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・KHD・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・オーナンバ・ユーボン・古河電工メタルケーブル・マリンテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「kiv 22」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
KIV
古河電工メタルケーブル¥28,980税込¥31,8781巻(100m)32日以内出荷可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
KIVケーブル
マリンテック¥749税込¥8241式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781巻(25m)当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心