カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • VCTF(1)
    • VCT(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(7)
  • 0.5(14)
  • 0.75(31)
  • 1.25(29)
  • 2(28)
  • 3.5(5)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 色(1)
ブランド
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct-f」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ビニルキャブタイヤケーブル カワイ電線ビニルキャブタイヤケーブルカワイ電線
69,980税込76,978
1巻(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。 「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。 5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。 多条でありながらコンパクトに配線できます。長さ(m)【1条の概算】100試験電圧1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
関連キーワード
vct-fk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct-fk