カテゴリ
- 電気材料(4)
- KIV(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5
- 0.3(2)
- 0.5(14)
- 0.75(17)
- 0.9(1)
- 1.25(17)
- 2(13)
- 3.5(3)
- 8(3)
- 14(2)
- 22(2)
- 38(2)
- 60(2)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 100(3)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.1(3)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- KHD(1)
- 三ツ星(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
KHD・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「vsf」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV