カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(2)
- VCTF(1)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(2)
- 50(3)
芯数(C)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(3)
- 1.25(3)
- 2(3)
- 3.5(1)
- 8(2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
シース色
灰(3)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
- 3.1(1)
許容電流
- 28(2)
- 33(1)
28・33
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(1)
VVF・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(1)
丸型・平型
導体サイズ
- 3(1)
3
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 弥栄電線(1)
- 行田電線(1)
富士電線工業・弥栄電線・行田電線
「vvf 100m」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。