カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.0(1)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5
  • 1.6(1)
  • 2.6(1)
  • 8(1)
シース色
  • シース色灰(2)
許容電流
  • 33(2)
33
規格/略称
  • VVF(2)
VVF
ケーブル形状
  • 平型(2)
平型
導体サイズ
  • 2(1)
  • 3(2)
2・3
絶縁体色
  • 白(2)
  • 黒(2)
白・黒
ブランド
  • 富士電線工業(1)
  • 弥栄電線(2)
富士電線工業・弥栄電線
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • アース線入り VVFケーブル 弥栄電線

    アース線入り VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥47,980税込¥52,778
    1巻(50m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JCS4519芯数(C)2被覆(アース)0.8mmシース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
関連キーワード
vvfリール特集
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
"vvf2" 導体公称断面積:5.5mm2 【通販モノタロウ】