カテゴリ
- 電気材料(11)
- FA用ケーブル(10)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(4)
- 4(3)
ブランド
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
- タツタ電線(2)
- TRUSCO(1)
- 倉茂電工(1)
- 日合通信電線(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
導体公称断面積(mm2)
- 6
- 0.15(10)
- 0.2(18)
- 0.3(27)
- 0.5(28)
- 0.75(22)
- 0.823(13)
- 1.25(18)
- 2(24)
- 2.08(9)
- 8(10)
- 10(9)
- 14(12)
- 16(28)
- 18(25)
- 20(22)
- 22(23)
- 24(29)
- 26(20)
- 28(15)
- 導体公称断面積(mm2)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 3.1(1)
- 3.2(1)
- 4.4(1)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.3(2)
- 5.4(1)
- 5.5(2)
- 5.7(1)
- 6(1)
シース色
カラー(6)
黒(7)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(4)
- 153(1)
- 305(1)
5・10・15・20・30・40・50・60・70・80・90・100・153・305
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「AWG」の検索結果

機器内配線用・供給電源用電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から8日以内出荷導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vタイプ固定電源ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥43,980~税込¥48,378~1本8日以内出荷UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。色黒種類FA用ケーブル
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K
日合通信電線¥59,980~税込¥65,978~1巻(153m)3日以内出荷から4日以内出荷能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥61,980~税込¥68,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
機器内配線用絶縁電線 Dy-SOFT(AWM/MTW)
大電¥10,980~税込¥12,078~1本(10m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷マルチ認証・MTW認証取得(リステッド)・優れた耐熱性・難燃性・耐油性用途半導体製造装置、工作機械など産業装置内配線、アース線として種別より線適合規格電気用品安全法(電気用品)・UL1063(UL MTW)・UL758(UL AWM)・CSA C22.2 No210(cUL AWM)・EN 50525-2-31(TUV CEマーキング)・BS EN 50525-2-31(TUV UKCAマーキング)定格電圧(V)電気用品:600(AC)/750(DC)、UL MTW:600、UL AWM:600(AC)/750(DC)、CSA AWM:600(AC)、TU CEマーキング・TU UKCAマーキング:450/700材質(シース)高柔軟性耐熱ビニル芯数1芯難燃性JIS C 3005、VW-1、FT-1、EN50265-2-1許容曲げ半径(mm)2D導体軟銅撚り線定格温度(℃)電気用品:75、UL MTW:90、UL AWM:105、CSA AWM:105、TUV CEマーキング:70、TUV UKCAマーキング:70RoHS指令(10物質対応)対応
UL1015単芯電線
TRUSCO¥43,980税込¥48,3781巻翌々日出荷から9日以内出荷電子・電気機器の内部配線用として利用します。用途UL規格の製品に。色ホワイト定格600V全長(m)305芯数1C絶縁体厚さ(mm)0.81
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥269,800税込¥296,7801巻(153m)5日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
グローバルスタンダードケーブル
倉茂電工¥18,980~税込¥20,878~1本7日以内出荷耐熱性用途機器内・盤内配線用種別より線種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)-25~90材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性EN 60332-1-2曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上(推奨)定格温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
Dy-SOFT
大電¥97,980税込¥107,7781巻(100m)10日以内出荷から14日以内出荷・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応