カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • CV・CVT(3)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • タツタ電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 60
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(4)
  • 1.25(13)
  • 2(13)
  • 3.5(14)
  • 5.5(9)
  • 8(9)
  • 14(9)
  • 22(6)
  • 38(6)
  • 100(1)
芯数(C)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 9.3(3)
9.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

「cv」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
53,980税込59,378
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻(10m)
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5シース色RoHS指令(10物質対応)対応
低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線低圧配線用ニュースラットケーブルタツタ電線
72,980税込80,278
1巻(5m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
pcv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pcv