カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(5)
絞り込み
導体外径(Φmm)
- 3.6(5)
規格/略称
- EM IE/F(1)
- IV(3)
シース色
カラー(5)
黒(5)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(4)
- 30(3)
- 50(3)
導体タイプ
- より線(4)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.9(2)
- 1.25(5)
- 1.6(3)
- 2(5)
- 3.5(4)
- 5.5(5)
- 14(13)
- 22(19)
- 38(4)
- 60(3)
- 100(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 250(1)
芯数(C)
- 1(5)
1
定格電圧
- 600(5)
600
許容電流
- 61(2)
61
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(4)
- 赤(4)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
- 75(1)
- -(1)
60・75・-
仕上外径
- 5.6(1)
- 6(4)
5.6・6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 愛知電線(1)
- エスコ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「1.6mm iv」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307