カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(5)
- VCT(2)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(3)
- 2(7)
- 3(8)
- 4(6)
- 6(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.75(4)
- 0.9(2)
- 1.2(1)
- 1.25(14)
- 1.6(1)
- 2(17)
- 3.5(12)
- 5.5(12)
- 14(10)
- 22(8)
- 38(8)
- 60(6)
- 100(6)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(2)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(6)
- 15(2)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(8)
- 35(1)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(9)
- 55(1)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(3)
許容電流
- 32(1)
- 36(2)
- 42(2)
- 54(2)
- 61(1)
- 62(2)
- 65(2)
- 72(2)
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(2)
- CVV(1)
- CVV-S(1)
- IV(1)
- VVR(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.6(7)
- 3.7(2)
- 6.1(1)
3.4・3.6・3.7・6.1
シース色
カラー(1)
灰(3)
黒(6)
カラー・灰・黒
定格電圧
- 600(6)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 富士電線工業(1)
- 三ツ星(1)
- 行田電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・三ツ星・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「CVV」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307