カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • CV・CVT(5)
    • VCT(1)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(4)
導体公称断面積(mm2)
  • 8
  • 0.75(1)
  • 1.25(5)
  • 2(11)
  • 3.5(9)
  • 5.5(9)
  • 14(8)
  • 22(7)
  • 38(7)
  • 60(4)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 325(1)
長さ(m)
  • 10(7)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 40(2)
  • 50(6)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.4(2)
  • 3.6(5)
  • 3.7(2)
  • 8.4(1)
  • 8.6(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(1)
  • 色(5)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 富士電線工業(1)
  • 昭和電線(2)
  • 行田電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・昭和電線・行田電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 2sq 3c」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)600
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
2,998税込3,298
1巻(10m)
翌日出荷
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
2sq 3芯ケーブル特集