カテゴリ
- 電気材料(1)
- KIV(1)
絞り込み
長さ(m)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 2(19)
- 22(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 品川電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kiv2sq」の検索結果

KIV 8SQ
品川電線¥45,980税込¥50,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)100許容電流(A)57芯数単芯公称断面積(mm2)8シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV