カテゴリ
- 電気材料(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 8.42(1)
導体外径(Φmm)
- 4.3(1)
ブランド
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)¥47,980~税込¥52,778~1巻(50m)3日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら