カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(1)
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
導体外径(Φmm)
- 3.6(2)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
規格/略称
- 600V CV(1)
- VVF(1)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(3)
- 3.5(2)
- 5.5(3)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
灰・黒
許容電流
- 36(1)
- 42(1)
- 54(1)
- 65(1)
- 72(1)
36・42・54・65・72
ケーブル形状
- 平型(1)
平型
導体サイズ
- 3.6(1)
3.6
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvf 1.6-2c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。