カテゴリ
- 電気材料(3)
- VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(3)
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 富士電線工業(1)
- 行田電線(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(3)
導体外径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.6(3)
導体公称断面積(mm2)
- 8
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 1.6(1)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(4)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
シース色
灰(2)
灰
許容電流
- 36(2)
- 37(1)
- 42(2)
36・37・42
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(1)
VVF・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(1)
丸型・平型
導体サイズ
- 3.6(1)
3.6
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
「vvf 3c」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業1巻(50m)3日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(50m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。