カテゴリ
- 作業工具(4)
- プレセット形(4)
絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~50(3)
- 20~100(1)
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](4)
- 12.7[1/2](1)
ヘッド形状

ラチェット形(3)
全長(mm)
- 240~260未満(2)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(1)
主な用途
- 一般締付作業(1)
- 検査作業(1)
- 車両整備や各種機械(1)
- 過酷な作業現場(1)
負荷方向
- 右(4)
右
最小目盛(N・m)
- 0.5
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(5)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 1(8)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 7(1)
校正証明書
- 付き(3)
付き
精度(%)
- ±3(4)
±3
ブランド
- 東日製作所(2)
- KTC(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
東日製作所・KTC・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「torque wrench」の検索結果

プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
9.5sq.プレセット型トルクレンチ
KTC¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から15日以内出荷測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 ※設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。差込角(mm)9.5歯数36