カテゴリ

  • 溶接用品(1)
    • 亜鉛めっき鋼材用(1)
絞り込み
棒径(Φmm)
  • 4
  • 2.6(1)
  • 3.2(1)
長さ(mm)
  • 400~500未満(1)
JIS規格
  • Z3211(1)
ブランド
  • 神戸製鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z-1z」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒 Z-1Z 神戸製鋼

    溶接棒 Z-1Z

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    アークの吹きつけが強く、集中性が良いため、亜鉛蒸気の抜けがよく、ピット・ブローホールが少なく抑えられます。 アーク安定性は極めて良好であり、特有の亜鉛蒸気爆発も最小限に抑えられ、低スパッタが実現できます。 スラグ被りが良く、滑らかなビードが得られます。 棒長400mmと長く、棒継ぎ回数が低減できます。
    用途配管(水道管、ガス管、建造物内の消防配管など)、鉄構・鉄骨・住宅(製缶、鉄塔、道路標識柱、高速道路防音壁、フェンス、屋外建造物(外階段、手すりなど))、その他(板金など)JIS規格Z3211 E4340伸び(%)26引張強度(MPa)450化学組成C:0.09%、Si:0.15%、Mn:0.48%、P:0.015%、S:0.005%耐圧力(MPa)380吸収エネルギー(J)100RoHS指令(10物質対応)対応
az-102特集
  • おすすめ人気ランキング
  • az-102