カテゴリ

  • 建材・エクステリア(192)
    • 木材(31)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 12
  • 1.5(24)
  • 2.5(48)
  • 3(14)
  • 3.8(12)
  • 4(33)
  • 5.5(25)
  • 9(24)
  • 13(17)
  • 13.5(10)
  • 15(70)
  • 18(38)
  • 20(61)
  • 21(29)
  • 24(33)
  • 25(42)
  • 27(14)
  • 30(78)
  • 40(14)
  • 45(11)
材質
  • MDF(1)
  • その他(2)
  • シナ合板(2)
  • ラワン合板(5)
  • 針葉樹(1)
ブランド
  • ノーブランド(25)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(49)
  • TOSTEM(LIXIL)(7)
  • ウッドワン(24)
  • ノダ(20)
  • 朝日ウッドテック(18)
  • 永大産業(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 東洋テックス(9)
  • YKK AP(5)
  • Bulls(ブルズ)(4)
  • 池見林産工業(4)
  • Sakura-Well(2)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 南海プライウッド(1)
  • 紅中(1)
  • ゼニヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(22)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建材」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1組(3枚)
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
桧材 ノーブランド桧材ノーブランド(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
ラワン合板(ランバーコア) ノーブランドラワン合板(ランバーコア)ノーブランド(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1組(2枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ホワイトパイン ノーブランドホワイトパインノーブランド(3件のレビュー)
88税込97
1本
3日以内出荷
白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様ノーブランド(3件のレビュー)
129税込142
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
349税込384
1枚
3日以内出荷
コンクリート型枠用合板 ノーブランドコンクリート型枠用合板ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
ラワン普通合板 ノーブランドラワン普通合板ノーブランド(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様ノーブランド
131税込144
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ユカフィット〈カバ〉 直張工法 DAIKEN(旧:大建工業)ユカフィット〈カバ〉 直張工法DAIKEN(旧:大建工業)
15,980税込17,578特価
1箱(24枚)ほか
当日出荷から36日以内出荷
無垢のような風合いの厚単板土足対応フローリング 無垢のような風合いと耐久性を兼ね備えた土足用フロアーです。
用途フローリング・床材~土足対応天然木床材~ユカフィット長さ(mm)909
抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝 Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリフロアーWクリア1本溝Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878特価
1箱(6枚)
当日出荷から10日以内出荷
マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。 傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。 お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。 食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。 熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。 床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。 玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装
タフテクトN YKK APタフテクトNYKK AP
15,980税込17,578特価
1ケース(6枚)
当日出荷から12日以内出荷
木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。 特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。 車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げ天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 12mmノーブランド(1件のレビュー)
86税込95
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラワン構造用合板 特類2級 ノーブランドラワン構造用合板 特類2級ノーブランド(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワンT2 カットベニヤ ノーブランドラワンT2 カットベニヤノーブランド
539税込593
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド針葉樹構造用合板 特類2級ノーブランド(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1組(2枚)
当日出荷
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フィットフロアー 2本溝 Panasonic(パナソニック)フィットフロアー 2本溝Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(3枚)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。 素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。工法捨貼工法仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12シリーズフィットフロアー基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)表面仕上げスタンダード塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド【オーダー】構造用合板 12ミリノーブランド
129税込142
1枚
5日以内出荷
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる長さ(mm)1~1820幅(mm)1~910厚さ(mm)12公差(mm)±5グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
タフトップFTフロア 永大産業タフトップFTフロア永大産業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(6枚)
当日出荷
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板加工縦3本溝表面オークツキ板工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)面積(m2)3.3
Juri フローリング 東洋テックスJuri フローリング東洋テックス
10,980税込12,078
1ケース(6枚)
4日以内出荷
用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12取扱説明書(2.55MB)
【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚ノーブランド
148税込163
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
フォレスティアJM(天然木床材) DAIKEN(旧:大建工業)フォレスティアJM(天然木床材)DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(6枚)
当日出荷から5日以内出荷
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12シリーズフォレスティア長さ(mm)1818幅(mm)303基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
スキスムTフロア(シートタイプ) 永大産業スキスムTフロア(シートタイプ)永大産業
9,798税込10,778特価
1ケース(6枚)
当日出荷
ダイナミックな木目の抑揚が際立つシートタイプ。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕様低VOC、4VOC基準適合表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート基材タフテックベース+合板厚さ(mm)12表面抗菌加工・コート+オレフィンシート工法捨貼工法幅(mm)303長さ(mm)1818
ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2BTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1箱(3枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法木造戸建て住宅捨て張り工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
針葉樹構造用合板 ヒノキ ノーブランド針葉樹構造用合板 ヒノキノーブランド
20,980税込23,078
1セット(5枚)
5日以内出荷
カラ松より高価、表面キレイ
用途建築外壁長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12質量(kg)8.9規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アネックス サニタリー455 朝日ウッドテックアネックス サニタリー455朝日ウッドテック
12,980税込14,278
1箱(2枚)
5日以内出荷
サニタリー用の汚れや水に強いフロア。洗面室やトイレ等の水廻りに対応した大理石柄のフロア。455mmの広巾タイプは、継ぎ目が少なくなるためシミや汚れ等が発生しにくい仕様です。床暖房にも対応しています。
用途住宅用/床暖房対応仕様水まわり用・抗菌・耐摩耗・床暖対応・ヒビワレ防止長さ(mm)1818幅(mm)455厚さ(mm)12基材合板表面オレフィンシート工法捨貼工法グリーン購入法適合
無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプ ウッドワン無垢フローリング ピノアース 足感フロア うづくり 12mm厚 6尺タイプウッドワン
23,980税込26,378
1ケース(20枚)ほか
5日以内出荷
一本、一本、苗木から育てたニュージーパインから生まれた、本物の木のフローリング。温暖な気候と豊潤な土壌にめぐまれた40,000haのニュージーランドの森で約30年にわたって、独自の方法で植林・育林・伐採を繰り返し、一本一本をていねいに育てたニュージーパインから生まれた無垢ピノアース。木のプロウッドワンのこだわりがこめられています。
用途一般住宅用洋風床材長さ(mm)1818厚さ(mm)12工法捨て貼りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ) DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア石目柄Ⅱ(鏡面調仕上げ)DAIKEN(旧:大建工業)
36,980税込40,678
1箱(6枚)
5日以内出荷
美しい鏡面調仕上げの最高級グレードの床材。リビングをモダンに演出し、思わず自慢したくなる床材です。
厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗スーパーファインコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
シナランバーコア合板 ノーブランドシナランバーコア合板ノーブランド
36,980税込40,678
1セット(5枚)
5日以内出荷
家具木工、表面キレイ為仕上げ材や塗装にぴったり
用途家具木工長さ(mm)1825幅(mm)915規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B TOSTEM(LIXIL)ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2BTOSTEM(LIXIL)
7,598税込8,358
1箱(3枚)ほか
5日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材(基材)アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mmSakura-Well
371税込408
1枚
5日以内出荷
表裏にバーチ(樺)単板を使用し、芯材(コア)にスタイラックスを採用した高品質な合板です。 バーチ材特有の明るく上品な木肌と、緻密で美しい木目が印象的で、塗装や化粧仕上げとの相性も良く、空間を引き立てる仕上がりになります。芯材に用いたスタイラックスは、ベトナム産の広葉樹で、軽量でありながら強度と寸法安定性に優れているため、施工時の扱いやすさと耐久性を両立しています。
用途家具の棚板や背板、天板下地などの内装用部材のほか、建具や腰壁、造作パネルなどの内装造作用途にも適しています。さらに、店舗什器や展示パネル、化粧板の下地材としても活躍し、幅広い場面で高い実用性を発揮します。長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)12サービス分類オーダー・加工
バスケットスリムトローリー用天板 YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板YAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。 トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。 2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。 山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。 メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。
用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納厚さ(mm)12材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)幅(mm)375質量(kg)1総耐荷重(kg)5仕様完成品奥行(mm)225
ライブナチュラルMRX 朝日ウッドテックライブナチュラルMRX朝日ウッドテック
19,980税込21,978
1箱(6枚)
4日以内出荷から9日以内出荷
節や白太など天然木の味わいをより感じられるマットな質感の突き板フローリング。ライブナチュラルMRXはMSXよりも節や白太などのキャラクターが多く入るため、より天然木ならではの自然が創りだした木目や表情が感じられます。熟練工の手を加えることで、美しい意匠を愉しんでいただけます。また、マットな質感のため、素材感を高めた仕上がりになっています。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。ブラックウォルナット:世界三大銘木のひとつで、濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目が、時を経るほどに渋みを増していきます。オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
用途住宅用/床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12仕上マット塗装(耐摩耗・抗ウイルス・抗菌)表面銘木単板工法捨て貼りグリーン購入法適合
カナエルC12・Jベース ノダカナエルC12・Jベースノダ
11,980税込13,178
1ケース(6枚)
4日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12表面NEXシート(特殊加工化粧シート)工法捨て貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ライブナチュラル MSX-L 朝日ウッドテックライブナチュラル MSX-L朝日ウッドテック
18,980税込20,878
1箱(6枚)
4日以内出荷
天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。 ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12表面天然木突き板工法捨て貼り表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚ノーブランド
145税込160
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
Nクラレス ノダNクラレスノダ
15,980税込17,578
1ケース(6枚)
4日以内出荷
スタンダードな天然木フロア。床暖房にも対応します。釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材合板表面天然銘木単板 なら工法捨て貼りおよび根太関連資料フロア注意事項(6.23MB) 床暖房について(0.22MB)表面仕上げ抗菌処理、UV塗装ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
浴室建材特集