カテゴリ

  • 建材・エクステリア(33)
    • 木材(31)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 4
  • 1.5(24)
  • 2.5(48)
  • 3(14)
  • 3.8(12)
  • 5.5(25)
  • 9(24)
  • 12(192)
  • 13(17)
  • 13.5(10)
  • 15(70)
  • 18(38)
  • 20(61)
  • 21(29)
  • 24(33)
  • 25(42)
  • 27(14)
  • 30(78)
  • 40(14)
  • 45(11)
材質
  • MDF(1)
  • シナ合板(4)
  • プリント合板(1)
  • ベニヤ板(1)
  • ラワン合板(2)
  • 天然木(1)
  • 広葉樹(1)
ブランド
  • ノーブランド(20)
  • クトクマーケティング(3)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • (2)
  • ゼニヤ(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • ヤマチコーポレーション(1)
  • HOJO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「建材」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(5枚)
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
499税込549
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
169税込186
1枚
3日以内出荷
ラワン普通合板 ノーブランドラワン普通合板ノーブランド(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1組(5枚)
当日出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
【オーダー】カット販売 MDF材 4mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 4mmノーブランド
31税込34
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
カラー合板有孔 ノーブランドカラー合板有孔ノーブランド
729税込802特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
板厚(mm)4
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
ラワンT2 カットベニヤ ノーブランドラワンT2 カットベニヤノーブランド
299税込329
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
ラワン合板 T1 ノーブランドラワン合板 T1ノーブランド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T1G2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚ノーブランド
60税込66
1枚
欠品中
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業)【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mmAICA(アイカ工業)
160税込176
1枚
5日以内出荷
アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)4サービス分類オーダー・加工
カラー有孔ボード ノーブランドカラー有孔ボードノーブランド
19,980税込21,978
1組(5枚)
5日以内出荷
材質プリント合板厚さ(mm)4寸法(mm)910×1830穴ピッチ(mm)30穴径(Φmm)8
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
21,980税込24,178
1箱(3枚)
欠品中
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。パンチングボード用パーツと組み合わせて自由に収納できます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。トラスコ品番448-4594長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)4材質/仕上シナベニア質量(kg)2.89シナベニア無地タイプ板面:無地ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30板厚(mm)4縦(mm)1820耐荷重(N)30ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
完全耐水化粧合板 のきてん クトクマーケティング完全耐水化粧合板 のきてんクトクマーケティング(14件のレビュー)
39,980税込43,978
1ケース(8枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 4mm T2G1仕様ノーブランド
51税込56
1枚
翌々日出荷
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220材質表面、裏面:メランティ 中芯:MLH厚さ(mm)4規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
吸着フローリング DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリングDAIKEN(旧:大建工業)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(12枚)
5日以内出荷から19日以内出荷
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。 釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工! 機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。 広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4基材MDF表面特殊オレフィンシート工法吸着ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】シナ合板 片面仕様 4mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 片面仕様 4mm厚ノーブランド
59税込65
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
レインボーカラーMDF有孔ボード クトクマーケティングレインボーカラーMDF有孔ボードクトクマーケティング
11,980税込13,178
1箱(2枚)ほか
3日以内出荷
厚さ(mm)4ピッチ(mm)有孔加工:5Φ×25関連資料(0.23MB)グリーン購入法適合
MDF カスタムウッド DAIKEN(旧:大建工業)MDF カスタムウッドDAIKEN(旧:大建工業)
2,998税込3,298
1組(2枚)
3日以内出荷
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。 厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。 長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。 工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 4mm T2G2仕様ノーブランド
49税込54
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)4長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
ラワンカットベニヤ ノーブランドラワンカットベニヤノーブランド
379税込417
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
寸法(mm)4×300×600板厚(mm)4
シナ合板 片面 ノーブランドシナ合板 片面ノーブランド
26,980税込29,678
1セット(5枚)
5日以内出荷
白っぽい材質、表面がキレイ
用途家具木工長さ(mm)1825幅(mm)915規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
スライスウッドパネル HOJOスライスウッドパネルHOJO
9,798税込10,778
1セット(8枚)
翌日出荷
用途店舗の腰板、和風建築の玄関回り仕上げ材、テーブル上に貼付け施工、引き出しの表面材、カウンター上の装飾用貼付け材、キャンピングカーの内装材等に使用されています長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4
カラー合板有孔 ノーブランドカラー合板有孔ノーブランド
729税込802
1枚
3日以内出荷
板厚(mm)4
天然木化粧合板 クトクファンシー クトクマーケティング天然木化粧合板 クトクファンシークトクマーケティング
77,980税込85,778
1箱(12枚)
3日以内出荷
厚さ(mm)4関連資料(0.23MB)グリーン購入法適合
スティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板) ヤマチコーポレーションスティックパイン(両面テープ付き壁用羽目板)ヤマチコーポレーション
9,998税込10,998
1ケース(10枚)
3日以内出荷
剥がして貼るだけの天然パイン木材を使用した、リアルな木目が特徴の壁用パネル材。両面テープ付きで、簡単に壁に貼れてしかも軽量。「さね」がないので、壁紙のように施工アイディアが広がる。両面テープをはがして貼るだけ!薄いからカッターでパコパコ切れる!4mmの薄さだから、多少雑な貼り方でもそれが味になる。もちろんボンド貼りもOK!天然木を使用したリアルな木目と質感。パイン材ならではの傷や欠け、フシが、リアルな表情に・・・。超軽量!運ぶのもラク、貼るのもラク!1箱で3kgほど。女性でも楽々運搬。高いところの施工もラクラク!
用途リフォームに最適仕様両面テープ付材質天然木厚さ(mm)4寸法(mm)128×1180入数1.51m2
カラー合板有孔 ノーブランドカラー合板有孔ノーブランド
729税込802
1枚
3日以内出荷
アイボリー板厚(mm)4
カラー有孔 4mmx910x1820 ノーブランドカラー有孔 4mmx910x1820ノーブランド
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
厚さ(mm)4長さ(mm)1820幅(mm)910穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25
カットベニヤ T2 シナ ゼニヤカットベニヤ T2 シナゼニヤ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
用途DIY木材として。トラスコ品番695-7691材質シナ長さ(mm)900幅(mm)450厚さ(mm)4長さ(m)0.9
アイアンシート化粧板 マグネット機能付きホワイトボードパネル 4ミリ910×1800 2枚セット ノーブランドアイアンシート化粧板 マグネット機能付きホワイトボードパネル 4ミリ910×1800 2枚セットノーブランド
66,980税込73,678
1セット(2枚×10kg)
7日以内出荷
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。 基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。厚さ(mm)4寸法(mm)910×1800
吸着フローリング DAIKEN(旧:大建工業)吸着フローリングDAIKEN(旧:大建工業)
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
敷くだけでキレイ、何度でもキレイ キズに強く、お手入れもかんたん。
用途フローリング・床材~戸建用リフォーム用床材~吸着フローリング長さ(mm)900幅(mm)150厚さ(mm)4基材MDF表面特殊オレフィンシート裏面PVCシート、不織布付き吸着剤縁型四方切り離し、四周面取り
DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤDIY木材 シナベニヤ T2ゼニヤ
8,898税込9,788
1箱(5枚)
7日以内出荷
シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。
用途DIY木材に。
アイアンシート化粧板 マグネット機能付きホワイトボードパネル 4ミリ910×2400 2枚セット ノーブランドアイアンシート化粧板 マグネット機能付きホワイトボードパネル 4ミリ910×2400 2枚セットノーブランド
84,980税込93,478
1セット(2枚×13kg)
7日以内出荷
ホワイトボードマーカーで書き消しが出来る「ホワイトボードシート」をMDFに貼った化粧板で、表面シートとMDFの間にアイアンシート(鉄粉入りシート)を貼っている為、マグネットを付けることが出来ます。 基材がMDFなので木工用のこぎりでカットをすることができ、加工が簡単です。
用途小さくカットし、玄関の伝言板やデスク前の壁に貼ればホワイトボード兼ピンナップボードになります。厚さ(mm)4寸法(mm)910×2400
枠 建材特集