カテゴリ

  • 建材・エクステリア(7)
    • 繊維板(1)
    • 合板フリーカット(1)
    • 合板(5)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 5.5
  • 1(1)
  • 2.5(10)
  • 3(5)
  • 4(8)
  • 5.8(2)
  • 6(8)
  • 7(5)
  • 9(13)
  • 11.5(5)
  • 12(29)
  • 12.5(11)
  • 15(2)
  • 15.5(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 18.5(4)
  • 20(2)
  • 21(4)
  • 50(3)
材質
  • MDF(5)
ブランド
  • ノーブランド(2)
  • ゼニヤ(1)
  • (4)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDF」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 5.5mmノーブランド
42税込46
1枚
欠品中
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
349税込384
1枚
3日以内出荷
木調パンチングボード 光木調パンチングボード
1,198税込1,318
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
人気のヴィンテージ柄・ウッディ柄のパンチングボード。 専用取付具(別売)で石膏ボードにも取り付け可能。 ボードとパーツを組み合わせて壁面をおしゃれに演出。 壁収納にも大変役立ちます。
材質MDF+シート貼り穴径(Φmm)5板厚(mm)5.5穴ピッチ(mm)25
パンチングボード ウッディボード 光パンチングボード ウッディボード
6,498税込7,148
1箱(5枚)ほか
翌日出荷から12日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。厚さ(mm)5.5材質/仕上MDFタイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
パンチングボード 木目調インテリアボード 光パンチングボード 木目調インテリアボード
14,980税込16,478
1箱(5枚)
翌々日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。板面凹凸のあるシートなので、立体感がでます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面収納や工具の分類に。幅(mm)530厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF、塩ビタイプ板面:シート貼り耐荷重(kg)20耐荷重(N)20ねじ穴(Φmm)5
パンチングボード ヴィンテージボード 光パンチングボード ヴィンテージボード
22,980税込25,278
1箱(3枚)
5日以内出荷から8日以内出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)5.5材質/仕上MDF質量(kg)7.5タイプ板面:シート貼りピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)30縦(mm)1820ねじ穴(Φmm)5表面仕上げシート貼り
木材 MDF 5.5×300×300 ゼニヤ木材 MDF 5.5×300×300ゼニヤ
7,998税込8,798
1箱(5枚)
7日以内出荷
反りや乾燥割れなどの癖が少なく、均質な材料です。見た目はボード状で、木材に近い材質です。切断等加工がしやすい材料です。
用途DIY木材として。トラスコ品番706-1231長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)5.5