カテゴリ

  • テープ(1)
    • 両面テープ接合テープ用(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10~150
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 12(10)
  • 15(2)
  • 19(11)
  • 20(1)
  • 25(9)
  • 30(1)
  • 300(1)
  • 304(1)
  • 600(1)
  • 1150(1)
  • 1219(1)
  • カスタマイズ商品(4)
特長
  • 耐候(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1.14(1)
テープ長さ(m)
  • 32.9(1)
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 5952」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ3M(スリーエム)
9,456税込10,402
1巻
61日以内出荷
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。 1.高い耐候性とシール性。 2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等幅(mm)10~150長さ(m)32.9密度(g/cm3)0.59T型剥離強度(N/mm)2.6剥離紙あり、0.12mm剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])9090度方向剥離力(N/cm)46引張接着力(N/cm2)62サービス分類オーダー・加工