カテゴリ

  • テープ(4)
    • ビニールテープ電装・ハーネス(1)
    • ビニールテープ一般用途(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 19(28)
  • 20(3)
  • 25(30)
  • 30(12)
  • 38(10)
  • 50(102)
  • 75(13)
  • 100(40)
  • 140(4)
  • 150(5)
  • 160(2)
  • 200(4)
  • 320(2)
  • 1020(2)
  • 1250(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.12(1)
  • 0.13(1)
  • 0.22(1)
粘着剤
  • ゴム系(1)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
用途
  • 用途電気・電子用(1)
基材
  • 塩ビ(4)
塩ビ
テープ長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
10・20・25
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • Denka(デンカ)(1)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • ニチバン(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
Denka(デンカ)・3M(スリーエム)・ニチバン・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC テープ」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面保護テープ 331 3M(スリーエム)表面保護テープ 3313M(スリーエム)
949税込1,044
1巻
5日以内出荷
<特長>必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
用途<用途>プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
クリアーラインテープ (曲線用) No.536 ニチバンクリアーラインテープ (曲線用) No.536ニチバン(66件のレビュー)
629税込692
1パック(2巻)ほか
当日出荷
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。 柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。 粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160(30分)引張強度(N/10mm)29.4
スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装) 3M(スリーエム)スコッチ ビニールテープ スーパー 88(簡易包装)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷から5日以内出荷
<特長>・基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。・使用温度範囲が -18~105℃と広く、信頼性に優れています。・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。・0.22mmの厚みがあり、丈夫です。・耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。・UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。・MIL規格に準拠しており、海外輸出案件でも使用できます。・RoHS指令(10物質)に対応しています。
用途<用途>・自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、家電、発電機、等のワイヤーハーネスの結束用途。・海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束用途。・冬場の寒冷地での屋外電気工事用途、高熱ルームでの電気工事用途、防災工事の用途。厚さ(mm)0.22ブラック長さ(m)20基材PVC(塩化ビニル樹脂)接着剤ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
黒い反射シール 角 WAKI(和気産業)黒い反射シール 角WAKI(和気産業)
359税込395
1袋(3枚)
当日出荷
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、バッグ、ランドセル、ヘルメット、靴のかかとなどの平らな面に。幅(mm)10材質軟質PVC反射材(マイクロプリズム加工)、アクリル系粘着剤長さ(mm)50質量(g)4規格角シール品番AHW316アズワン品番65-1331-51
スリットハーネステープ Denka(デンカ)スリットハーネステープDenka(デンカ)
1箱(400巻)
取扱停止中
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用伸び(%)170主な用途電気絶縁用耐電性5000V×1分間引張強度(N/10mm)19.6体積抵抗率(MΩcm)6.0×108特性耐電性